Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Grote doos voor beton, met minerale vezelplaat en transformatortunnel Quick-fix
Buisinvoer zonder gereedschap EN 20/EN 25 met Quick-fix technologie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tijdbesparend
Buizen hoeven niet te worden afgezaagd
Mineraal vezelplaat
- Diameter: 170 mm
- Dikte: 15 mm
Voor montage met spijkers/smeltlijm op de bekisting of voor bevestiging op de wapening met de optionele vleugels.
Geschikt voor DIN EN-buizen met een diameter van max. 25 mm. Voor plafonds vanaf een dikte van 160 mm.
Voor het inbouwen van verlichting met transformators enz. Transformatortunnel voor 1 elektronische veiligheidstransformator (tot 150 VA SELV).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!