Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gresboor polygoon schacht
Gresboor polygoon schacht  - 1
Gresboor polygoon schacht  - 2
Gresboor polygoon schacht  - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gresboor polygoon schacht

De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen
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
Speciaal ontworpen hardmetalen puntgeometrie (meerdere precisie-geslepen snijkanten)


  • Nauwkeurig boren

  • Nauwkeurig, spaanvrij boren


Nieuwe veelhoekige schacht


  • Geen slip in de boorkop

  • Optimale krachtoverbrenging


Boordiepte-indicator


De gekleurde ring geeft de ideale boordiepte aan



Koelen niet nodig


Droog boren

Opmerking
  • Maximaal toerental: Diameter 5 mm (800 tpm), diameter 6 en 8 mm (600 tpm), diameter 10 en 12 mm (400 tpm), diameter 14 mm (200 tpm)

  • Niet geschikt om kloppend te boren. Alleen geschikt om roterend mee te boren!

  • Optimale contactdruk: 35-45 kg

  • De boor is versleten als de optimale boorsnelheid wordt aangehouden en de optimale contactdruk wordt toegepast, maar u geen schrapend geluid meer hoort.

  • Voorkom uitoefenen van hoge contactdruk op een stilstaande boor → breukrisico!

  • Gevolg van te weinig contactdruk en/of te hoge boorsnelheid → voortijdige beëindiging van de standtijd!

  • Kantelen en draaien tijdens het boorproces → breukrisico!

  • Aanbevolen wordt om testgaten te boren (liefst in restanten van de tegels waar doorheen moet worden geboord)

  • Als het boortje met diameter van 14 mm wordt gebruikt, moet het voorboren worden uitgevoerd met een extra boortje (8 mm).