Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Grease for commercial vehicles f 5 wheel Lubesnake
Special lubricating grease for fifth wheel couplings
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lubesnake® is een speciaal smeervet voor schone en eenvoudige smering van opleggerkoppelingen.
- Het beschermt en minimaliseert slijtage van de opleggerkoppeling en draagt bij aan een grotere veiligheid.
- Ongelukken met vrachtwagens worden vaak veroorzaakt door een gebrek aan smering van de opleggerkoppeling. Daarom wordt aanbevolen de koppeling ongeveer om de 5000 km te smeren.
Een schone, eenvoudige en zeer tijdbesparende smeermethode
- U hebt geen extra gereedschap nodig, zoals een borstel of vetspuit. Bovendien zijn er geen vettige of stinkende blikken en geen vuile handschoenen of kleding.
- Bespaart 10-12 minuten per smering
Oversmeren is niet mogelijk
De duurzame huid op het smeervet is biologisch afbreekbaar en dus milieuvriendelijk.
Gebruikt voor het smeren van opleggerkoppelingen
Eén Lubesnake per smering
- Open de buitenverpakking en plaats de Lubesnake in de smeergroef op de koppelschotel.
- Koppel de aanhanger aan. Rijd, voordat u het voertuig omhoog brengt, zo dicht mogelijk bij de kingpin, om te voorkomen dat de Lubesnake beweegt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!