Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Graffitiverwijderaar
Graffiti-EX voor gladde, niet-absorberende buitenoppervlakken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De oplossing voor intensieve graffiti op grote oppervlakken, met name bij gelakte oppervlakken
- Extreem goede reinigende werking
- Lak- en viltstiftgraffiti wordt op effectieve wijze verwijderd
- Overspuiten is niet nodig
- Met speciale lakoplossers
- Storende verflagen worden gepenetreerd en losgeweekt zonder het oppervlak te beschadigen
- Tast materialen en oppervlakken niet aan, beschadigt geen oplosmiddelbestendige oppervlakken
- Breed toepasbaar
- AOX- en siliconenvrij
Voorafgaand aan het gebruik altijd eerst testen op materiaalcompatibiliteit en verkleuren op een onopvallende plaats. Breng hierbij de graffitiverwijderaar aan met een doek. Niet voor het reinigen van gevels (beton/steen).
Voor gevoelige oppervlakken dient u vooraf op een onopvallende plaats te controleren of het materiaal compatibel is.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Bussen, treinen, personenauto's, vrachtauto's, bouw-aanhangwagens, telefooncellen, etalages, borden, machines, walsen, panelen etc.
Spuit Graffiti-EX gelijkmatig op het oppervlak en laat het even inwerken. Neem vervolgens de losgekomen verf met een vochtige spons of doek af, werk in één richting. De inwerktijd is afhankelijk van het soort graffiti-verontreiniging (oppervlak, lak, meerdere lagen, leeftijd enz.). Bij hardnekkige graffiti het proces herhalen en eventueel de inwerktijd iets verlengen. Tijdens het reinigen kunnen harde insectensponzen en borstels worden gebruikt als mechanische hulpmiddelen. Reinig het oppervlak na de behandeling grondig met water.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!