Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gordingklos
Voor het absorberen van horizontale lasten en om het kantelen van diepe gordingen en latten op gebogen ankers en balken te voorkomen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Kan worden gecombineerd met dakspant-gording-verbinders om windzuigkrachten weg te leiden
- Gordingklossen zijn ook ideaal om kantelen bij de voet van bevestigingen van windschoorbanden te voorkomen
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX 51 D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2 mm conform EN 10327:2004
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA 09/0218
Europese technische goedkeuring ETA 09/0218
Om het kantelen van hoge, smalle balken en latten te voorkomen of voor een windvaste verbinding in combinatie met dakspant-gording-verbinders en ASSY plus VG schroeven.
Geschikte bevestigingsmiddelen:
Kam-/geribde nagel 4,0 x 40 tot 60 mm conform EN 14592
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!