Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universeel spant-naar-gording-anker
Voor de trekverankering van kruiselings aangebrachte houten elementen in verborgen gedeelten (bijv. dakspantversteviging, dwarsbalkophanging)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Horizontale krachten kunnen worden geabsorbeerd
- Er moeten twee of vier dakspant-gording-verbinders per voeg worden gebruikt, afhankelijk van de belasting
- Er moeten twee dakspant-gording-verbinders per voeg diagonaal tegenover elkaar worden aangebracht om een evenwichtige verdeling van de belasting te garanderen
- Universele toepassing, d.w.z. rechts of links
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2,0 mm conform EN 10346:2009
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Europese technische goedkeuring ETA-14/0105
Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor versteviging kunnen ASSYplus VG voldraadschroeven gebruikt worden.
Europese technische goedkeuring ETA-14/0105
Dakspant-gording-verbindingen worden gebruikt bij houten constructies om bijvoorbeeld daktengels vast te zetten, windzuigkrachten te absorberen, dwarsbalken op te hangen of als verdraaiingsbeveiliging voor balken in dragende verbindingen.
Goedgekeurde bevestigingsmiddelen:
Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!