Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Golfdraad
Voor het oplassen op stalen carrosserieën voor de 3-voudige klauw en de Bi-Puller
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
De golfdraad maakt het mogelijk op meerdere punten gelijktijdig te trekken
De kenmerkende plaatselijke piekbelastingen blijven uit, waardoor voorkomen wordt dat het plaatmetaal scheurt of bulten vormt.
Totale lengte 360 mm x 50 stuks = 18 m. Draaddikte: 2 mm
Buig de golfdraad vooraf zo, dat bij het oplassen steeds slechts een golf in contact is met het plaatmetaal. Wij raden aan elke golf op te lassen. Las altijd in de richting van de transformatormassa, nooit omgekeerd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!