Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele hoofdset voor gloeibougiegereedschap 30-delig
Voor het op de juiste manier uitboren en verwijderen van gloeibougies.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bevat gereedschappen voor exacte geleiding en een speciaal TiN-boorbit met 4 randen die niet van het midden lopen tijdens het boren.
- Met de oorspronkelijke draadtap wordt de schroefdraad in de cilinderkop nauwkeurig opnieuw gesneden als laatste bewerking voordat de gloeibougie wordt verwijderd
- Gloeibougies kunnen veilig worden verwijderd met een trekstang en een slaggewicht uit de basisset
- Als alternatief voor de hoofdset zijn alle setcomponenten ook beschikbaar in de vorm van 4 modules; de basisset is altijd nodig voor de 3 afzonderlijke modules, afhankelijk van de schroefdraad van de gloeibougie
- M 8x1: Mercedes / Smart / VW / Fiat / Opel / Ford etc.
- M 9x1: Opel / Fiat / Alfa / Lancia (bijvoorbeeld 1.3-2.3-3.0 JTD) etc.
- M 10x1: VW / Audi / Mercedes / BMW / Opel / PSA / Renault / Ford / Suzuki etc.
- M 10x1.25: VW / Audi / Toyota / Suzuki / Opel / Isuzu / Mercedes etc.
- Toepassingsgebied: ≥ 14 mm (M10); ≥ 20 mm (M9, M8)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!