Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 1
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 2
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 3
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 4
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 5
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 6
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 7
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 8
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 9
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 10
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 11
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 12
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig - 13

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig

Assortiment voor het op de juiste manier uitboren en verwijderen van gloeibougiepunten.
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
  • De set bevat gereedschappen voor nauwkeurige geleiding via de oorspronkelijke schroefdraad van de gloeibougies, plus extra lange, speciale boorbits en draadsnijders voor het maken van een montageschroefdraad in de verwarmingsbuis

  • Veilige verwijdering van de punt met een lange trekstang en een slaggewicht

  • De gloeibougie verwijderen zonder schade aan de zitting van de gloeibougie en de schroefdraad van de gloeibougie in de cilinderkop