Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele uitboor- en verwijderingsset voor uitgebroken gloeibougiepunten, M8 x 1/M9 x 1/M10 x 1/M10 x 1,25 14-delig
Assortiment voor het op de juiste manier uitboren en verwijderen van gloeibougiepunten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De set bevat gereedschappen voor nauwkeurige geleiding via de oorspronkelijke schroefdraad van de gloeibougies, plus extra lange, speciale boorbits en draadsnijders voor het maken van een montageschroefdraad in de verwarmingsbuis
- Veilige verwijdering van de punt met een lange trekstang en een slaggewicht
- De gloeibougie verwijderen zonder schade aan de zitting van de gloeibougie en de schroefdraad van de gloeibougie in de cilinderkop
Sterk aanbevolen voor bijvoorbeeld Citroën, Peugeot, Ford 1.4 - -1.6 Hdi
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!