Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Uitboorset 18-delig, voor afgebroken gloeibougiepunten op typische en grote dieptes M8x1,0 - M9x1,0 - M10x1,0 - M10x1,25
Assortiment voor het op de juiste manier uitboren en verwijderen van afgebroken gloeibougiepunten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Als een gloeibougie vastzit in de cilinderkop als gevolg van carbonisatie of roest, leiden pogingen om deze los te maken vaak tot een afgebroken punt (verwarmingskanaal) waarbij de bougie diep in de cilinderkop blijft steken
- Deze set bevat gereedschappen voor het nauwkeurig volgen van de oorspronkelijke gloeibougieschroefdraad, samen met extra lange speciale boorbits en draadsnijders, zodat een draadgat in het verwarmingskanaal kan worden gemaakt
- De aangepaste, extra slanke boorgereedschappen zijn dunner dan het kanaal van het verwarmingselement, waardoor zelfs de verwarmingselementen die verder naar beneden zijn afgebroken, gemakkelijk kunnen worden uitgeboord
- Veilig uitdraaien van de gloeibougiepunt door middel van een lange trekspindel en een drukstuk met een druklager
- De gloeibougie verwijderen zonder schade aan de zitting van de gloeibougie of de schroefdraad van de gloeibougie in de cilinderkop
Sterk aanbevolen voor bijvoorbeeld Citroën, Peugeot, Ford 1.4 - 1.6 Hdi
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!