Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Glijstuk
Glijstuk - 1
Glijstuk - 2
Glijstuk - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Glijstuk

Voor het opvangen van door temperatuur veroorzaakte lineaire uitzetting van buizen en componenten (axiale verplaatsing)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Maakt pendelbeweging mogelijk

  • Individuele bevestiging direct aan het plafond of aan een montagerail

  • Voorkomt ongecontroleerde trekkrachten op de pijpbeugel

  • De combimoer zorgt voor de verbinding met verschillende schroefdraden, d.w.z. M8/M10


Cradle to Cradle®-gecertificeerd


  • Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen

  • Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB


Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk.

Opmerking

(1 kN = 100 kp = 100 kg)