Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Glijhamer 9 kg zonder terugslag
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 1
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 2
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 3
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 4
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 5
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 6
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 7
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 8
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 9
Glijhamer 9 kg zonder terugslag - 10

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Glijhamer 9 kg zonder terugslag

Voor het uitdrijven van vastzittende componenten en voor richtwerkzaamheden aan de carrosserie
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
  • De slagtrekker is gevuld met een stalen kogeltjes. Dit voorkomt dat het gewicht terugspringt wanneer het tegen de aanslag komt. De intensiteit van de slagimpact wordt dus verhoogd, omdat de volledige slagkracht wordt overgebracht op de component.

  • Bijzonder zacht voor de gewrichten en maakt werken minder vermoeiend.

  • De diversiteit van toepassingen kan naar behoefte worden uitgebreid door optioneel extra accessoires aan te schaffen.