Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gleufmoeren

Populairste producten in de categorie Gleufmoeren

GLEUFMOEREN VAN WÜRTH

Terwijl gewone moeren gebruikt worden voor schroefverbindingen, worden gleufmoeren gebruikt voor as-naafverbindingen. Het principe verandert echter niet - de moer voorkomt simpelweg dat de verbinding los zou komen. De gleufmoeren van Würth hebben een hoogwaardige kwaliteit en afwerking waardoor ze een onberispelijke betrouwbaarheid kennen.

GLEUFMOEREN IN COMBINATIE MET BORGPLATEN

Gleufmoeren of sleufmoeren zijn rondmoeren met gleuven. Ze worden voornamelijk gebruikt in de machinebouw om as-naafverbindingen axiaal te borgen. De gleufmoer wordt met zijn grote binnendiameter op een as geschroefd en fixeert zo de lager ten opzichte van de naaf. Een krachtoverbrenging in de eigenlijke zin vindt niet plaats. Normaal wordt ook een borgplaat gebruikt om de verbinding verder te versterken. Er is geen freeswerk noodzakelijk aan de as en mede daarom ontstaat er geen onbalans van de as.

VERSCHILLENDE MATERIALEN

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan de materiaalkeuze en de coating van de gleufmoer. Invloeden van buitenaf zoals vocht kunnen het staal immers vervuilen en ongewenste slijtage veroorzaken. Gewoon, onbehandeld staal is gevoelig voor roest en mag niet worden blootgesteld aan weersinvloeden van buitenaf of vocht. Roestvrij staal zou hier de betere keuze zijn. Verzinkte rondmoeren zijn ook goed beschermd tegen roest. De materiaalkeuze voor de moer hangt grotendeels af van de toepassing.

GLEUFMOEREN KOPEN BIJ WÜRTH

De gleufmoer wordt gebruikt voor zeer specifieke doeleinden in de machinebouw. Het assortiment van Würth bevat ook andere moeren die uw bedrijf nodig kan hebben. Denk aan zeskantmoeren, vleugelmoeren, inslagmoeren en dopmoeren. Onze moeren zijn beschikbaar in verschillende materialen en met verschillende oppervlaktebehandelingen.

Würth Logo