Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Glasschraper

REINIGEN VAN GLAS MET GLASSCHRAPERS

Met het dunne, licht hellende platte ‘mes’ maakt de glasschraper vastzittende bescherming, etiketresten en andere ongewenste resten gemakkelijk los, zelfs zonder extra reinigingsmiddelen nodig te hebben. Onze universeel toepasbare glasschrapers maken een effectieve en niet-agressieve mechanische oppervlaktereiniging mogelijk.

GLASSCHRAPERS MAKEN HARDNEKKIG VUIL LOS ZONDER KRASSEN ACHTER TE LATEN

De ouderwetse glasschraper is niet alleen ideaal voor hardnekkig vuil, maar ook voor oppervlakken waar het gebruik van chemische reinigingsmiddelen niet mogelijk is zoals de wanden van aquaria en terraria. Maar de toepassingsgebieden van glasschrapers gaan veel verder. In de automobielsector kan een glasschraper bijvoorbeeld helpen bij het verwijderen van oude stickers op autoruiten. Afhankelijk van het vuil kan de glasschraper gebruikt worden in combinatie met een aanvullend reinigingsmiddel – bijvoorbeeld een etikettenverwijderaar of glasreiniger.

VEELZIJDIGE GLASSCHRAPERS VAN WÜRTH

Glasschrapers bestaan in principe uit een lemmet, meshouder en handvat. Er zijn echter duidelijke verschillen tussen verschillende glasschrapers:

  • Lengte en schraapbreedte : De lengte van het handvat en de schraapbreedte van het lemmet zijn bepalend voor het soort schoonmaakwerkzaamheden. Als er bijvoorbeeld een sticker onderaan de binnenkant van de voorruit verwijderd moet worden, is een glasschraper met een smalle schraapbreedte en lang handvat aan te bevelen.
  • Materiaal : Het lemmet van de glasschraper is meestal van staal terwijl het handvat van hout, kunststof of metaal kan zijn. Idealiter zijn handgreep en meshouder uit één stuk, zoals het geval is bij de compacte glasschraper met trapeziummesjes van Würth.
  • Verwisselbaar mes : Er zijn glasschrapers met vaste messen en die met verwisselbare messen. Een verwisselbaar lemmet betekent dat je altijd met een “vers” lemmet kan werken, maar tegelijk kan het op termijn enige speling veroorzaken.