Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Glansverzegeling
Biedt langdurig betrouwbare bescherming bij een zeer eenvoudig gebruik
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Bestand tegen verwering, zout, zonlicht, koudreiniger en andere invloeden die doorgaans een negatieve uitwerking hebben op lak
- Is niet agressief en ontziet daarom lakken
- Bewerkstelligt een extreem glad lakoppervlak en beschermt tot 18 maanden
- Siliconenvrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
De auto moet grondig zijn gewassen en volledig van was zijn ontdaan. Goed schudden voor gebruik. De glansverzegeling met een zachte doek aanbrengen (niet te dun om optimale bescherming te bereiken). Laten drogen. Met een doek uitpoetsen. Auto kan deel voor deel of in een keer worden behandeld.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!