Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Premium blauw glansdroogmiddel
Krachtig drooghulpmiddel voor gebruik in autowasstraten met luchtblazers.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Bevordert zeer snelle en uitstekende droging
Doorbreekt de waterlaag zeer snel en grootschalig.
Indrukwekkend speciaal glanseffect
- Vervaardigd met een hoog gehalte verzorgende componenten
- Biedt een uitstekende lakfinish
Beschermt tegen vuil
Prettige geur
Niet van invloed op de werking van scheiders van lichte vloeistoffen
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar conform OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling).
Bevat geen fosfaten, AOX, minerale oliën of koolwaterstoffen
pH-waarde in concentraat: ca. 4
- Niet laten drogen. Bewaren op een vorstvrije plaats
- Overdosering vermijden
- Alleen op gewassen en afgespoelde oppervlakken gebruiken
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Drooghulpmiddel in wasstraten
Met de doseerpomp onverdund in borstelwassystemen doseren.
Bij dosering via injector: 1e deel
Glansdroogmiddel Premium met 2–4 delen water verdunnen.
Toedieningsconcentratie: 0,1–0,2%
Verbruik per auto: 8-10 ml
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!