Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Inslagplug voor W-PL gipsplaat
Voor snelle en eenvoudige montage in gipsplaten aan wanden/plafonds, zonder voorboren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inslagplug voor gipsplaat
- Nauwkeurig en gemakkelijk naar binnen te drijven dankzij scherpe punt
- Eenvoudig naar binnen te drijven in voorsteekmontage met een enkele hamerslag
- Voor gebruik in combinatie met een geschikte houtschroef (diameter 3,5-5,0 mm, minimumlengte 30 mm)
- De centrische schroefgeleiding zorgt voor een optimale schroefpositie
Voor het bevestigen van lichtgewicht armaturen:
- Lampen en lichten
- Foto's
- Elektrische accessoires
- Decoratieve voorwerpen
- Houd de plug horizontaal en gebruik een hamer om hem naar binnen te drijven totdat hij vlak ligt.
- Kies een geschikte schroef (diameter 3,5-5,0 mm, minimumlengte 30 mm) - opmerking: houd rekening met de dikte van de armatuur.
- Draai de schroef door de bevestiging en in het anker tot deze gelijk ligt met het oppervlak.
- Let op het draagvermogen volgens de lastrichting (dwarsspanning/trekbelasting).
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!