Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gipskartonplug W-GS type ZD
Voor snelle en eenvoudige installatie in gipsplaat/gipsvezelplaat, zonder voorboren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge kwaliteit zinkspuitgietwerk
- Bevestiging via mechanische vergrendeling
- Snelle installatie met draadloze schroevendraaier en geschikt bit voor de betreffende schroef, zonder voorboren.
- Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)
- De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven.
- Voor montage adviseren wij de ASSY®-D schroeven
- Voor het bevestigen van de component de ASSY®-D plug/schroef met diameter van 4,5 mm of een hout/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad gebruiken.
- In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een RVS schroef
- Type Z/L aanbevolen voor gebruik bij dubbele beplating
- Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat, gipsvezelplaat en lichtgewicht afbouwplaten, ideaal in combinatie met de ASSY®-D schroef met diameter van 4,5 mm.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!