Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gipsplaatplug W-GS met schroef
For quick and easy installation in gypsum plasterboard/gypsum fibreboard, without pre-drilling and without additional setting tool.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Zinkspuitgietwerk van hoge kwaliteit
- Bevestiging via positieve borging
- Dankzij de gepatenteerde aandrijving kan de plug worden ingebracht met een PZ-, AW- of TX-bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt
- De gepatenteerde antirotatiefunctie wordt door het indraaien van een schroef geactiveerd. Omvat: Ø 4,5 mm x 30 mm schroef, PZ 2, galvanisch verzinkt staal.
- Wanneer de schroef wordt losgedraaid, draait de gipsplaatplug niet terug en blijft in de verankeringsondergrond
- Weinig ruimte nodig achter de plaat (slechts 15 mm)
Voor gebruik zonder plaatsingsgereedschap, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef. De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit. De nieuwe centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat. Snelle, goedkope montage zonder voorboren. Snelle montage met een accuboor-/schroefmachine. De component kan worden bevestigd met hout- of spaanplaatschroeven.
Voor bevestiging van componenten in combinatie met een houtschroef of spaanplaatschroef (zonder boor, tegendraad, ringdraad). Kan buitenshuis of in natte ruimten worden gebruikt in combinatie met een roestvaststalen schroef. Type Z/L aanbevolen voor gebruik bij dubbele beplating
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!