Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gipsplaatanker W-GS type K met versterkte centreerpunt
Voor voordelige en snelle installatie in gipsplaten, zonder de noodzaak van voorboren of een extra instelgereedschap, met zeskantaandrijving
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoogwaardige kunststof
- Vormopsluitende bevestiging
- Snelle montage, zonder plaatsingsgereedschap en zonder voorboren, met accuboor-/schroefmachine en passende bit voor de betreffende schroef
- Dankzij de aandrijving kan de plug worden gemonteerd met een PZ, AW of TX bit, omdat de zeskantkop de belasting overdraagt
- De draaiblokkering wordt geactiveerd door het indraaien van een schroef. Wanneer de schroef wordt losgedraaid, draait de gipskartonplug niet in de tegengestelde richting, maar blijft deze in de ondergrond
- Minimale ruimte benodigd achter plaat (slechts 15 mm)
- De component kan worden bevestigd met houtschroeven of spaanplaatschroeven
- De gipsplaatplug en de schroef kunnen worden ingebracht met dezelfde bit
- De centreerpunt zorgt voor eenvoudig positioneren en boren in de plaat
- Wij raden de montageschroef ASSY®-D aan
- Gebruik voor het bevestigen van de component de ASSY®-D plug/schroef met ∅4,5 mm of een hout/spaanplaatschroef zonder boorpunt, tegendraad of ringdraad
- In vochtige ruimten gebruiken in combinatie met een roestvast stalen schroef
- Type K van met glasvezel versterkte kunststof is geschikt voor standaard gipsplaten
- Voor bevestiging van lichte voorwerpen op gipsplaat, ideaal in combinatie met de ASSY®-D schroef met diameter van 4,5 mm
- Kan worden gebruikt met elke bit met 1/4 inch aandrijving
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!