Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Smeedijzeren schroefklem met beschermkappen
Voor stijve, niet-elastische en betrouwbare klemming met hoogwaardige smeedijzeren staven en beschermkappen die zacht zijn voor materialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hoge duurzaamheid, sterkte, flexibiliteit en corrosiebestendigheid dankzij de gepoedercoate smeedijzeren klembeugel
- Optimale aanpassing aan het materiaal dankzij de beweegbare, koud-geëxtrudeerde, gegalvaniseerde drukplaat
- Ter bescherming van het materiaal zijn er beschermkappen aangebracht op de geleider en de klembeugels om schade te voorkomen
- De geïntegreerde slipbeveiliging, waardoor een stelschroef in de geleider grijpt, voorkomt dat de klem losraakt en slipt
- Voor een hoge stabiliteit en corrosiebestendigheid is de holle profielstang gemaakt van koudgetrokken kwaliteitsstaal en is bovendien 6-voudig geribbeld en gegalvaniseerd
- Voor maximale spanning dankzij de spil met gerolde, geharde en getemperde trapeziumdraad
- Optimale lastoverdracht dankzij de handzame, ergonomisch gevormde en braamvrije geklonken houten handgreep
- Verkrijgbaar in verschillende klembreedtes en -dieptes, dus geschikt voor een breed scala aan toepassingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!