Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gezichtsmasker 3-laags type II R
Medisch wegwerpmasker met zachte oorlussen voor een aangenaam draaggevoel
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Volgens EN 14683:2019 Typ II R met een BFE (Bacterie Filer Efficiency) ≥ 98 %
- Metalen neusklem waardoor deze goed aan te sluiten is op de neus
- Made in Germany
Dit is een medisch mond-neus masker, is geen stofmasker volgens de PBM regels
- Ter bescherming tegendruppels die vrijkomen naar anderen als u ademt en deels voor als u inademt.
- Voor de inzet in medische beroepen zoals in operatiezalen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!