Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geweven schilderstape
Robuuste kleefband van textiel met een zeer hoge initiële en uiteindelijke hechting voor middellang bedekkingswerk binnen en buiten. In hoge mate bestand tegen verwering dankzij PE-coating en UV-gestabiliseerde rubberlijm.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust speciaal weefsel van zeer hoge kwaliteit
- Tape beschermt ondergrond optimaal tegen beschadiging, bijv. bij werkzaamheden met troffel
- Zeer maatvast, scheurt ook op ruwe ondergronden niet in
- Kan met de hand strak worden afgescheurd, zowel dwars als in de lengte
In hoge mate bestand tegen verwering door PE-coating en rubberlijm met UV-stabilisatie
In de praktijk is gebleken dat de tape tot 3 weken na het aanbrengen ervan van vrijwel alle oppervlakken kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten
Zeer hoge begin- en eindhechting
- Tape kan ook bij lage temperaturen vanaf -5 °C betrouwbaar worden gebruikt
- Zeer goede hechting op de meeste in de bouw aanwezige ondergronden, bijv. pleisterwerk, hout, metaal, steen
- Breng het product niet aan op oppervlakken die zijn behandeld met reinigingsmiddelen die benzeen bevatten of andere middelen die het kleefmiddel doen oplossen. Niet aanbrengen op zeer warme oppervlakken.
- De maximale gebruiksduur mag niet langer zijn dan 3 weken om te kunnen waarborgen dat de tape kan worden losgetrokken zonder resten achter te laten. De maximale kleeftijd kan variëren, afhankelijk van de blootstelling aan direct zonlicht en het seizoen.
- Houd rekening met de oppervlaktetemperatuur van metalen in direct zonlicht. Test gedurende een periode van 48 uur op koper of roestvast staal!
- Beton, onafgewerkt beton en dekvloeren absorberen de olie uit de lijm en kleefcomponenten kunnen zich ophopen in de poriën. Dit effect neemt toe bij vloerverwarming! Wees voorzichtig tijdens het gebruik!
- Bedek het PVC-venster en de rolluikprofielen niet langer dan nodig is. Verwijder indien nodig de afdekking en breng deze opnieuw aan!
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Raadpleeg het technisch gegevensblad!
- Voor het beschermen van oppervlakken tijdens het schilderen, pleisteren en stucwerk, zowel binnen als buiten. Voor het bevestigen en hechten van bekledingsmaterialen zoals films en papierbanen of bij het aanbrengen van warmte-isolatie. Voor bescherming van bijv. vensterprofielen tegen verontreiniging door verfmaterialen en krassen die worden veroorzaakt door pleistermaterialen en gereedschap.
- Geschikt voor algemeen gangbare oppervlakken zoals blanke en geschilderde metalen, hard PVC, hout, gips, stucwerk, beton, onafgewerkt beton en dekvloeren. Niet geschikt voor geanodiseerde metalen, natuursteen, marmer, hout met open poriën, niet-afgedicht, geölied of gewaxt hout, plastics met weekmakers, zoals zacht PVC, PP, PE, etc.
De af te plakken oppervlakken moeten door en door droog en stabiel zijn en vrij van stof, vet en olie. Niet gebruiken op verweerde of beschadigde oppervlakken. De bovenlaag moet goed aan het oppervlak kleven.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!