Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gevouwen schuurvliesring
Satineerrol van gevouwen schuurvlies voor nagenoeg aanzetvrije mattering. Met 6 mm spiegleuf en 19 mm boring voor satineermachines en polijstmachines met opspandoorn.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geschikt voor gebruik met polijstmachine of met traploos regelbare haakse slijper resp. lasnaadslijper
Met schroefdraad M14
Nagenoeg aanzetvrij matteren van alle materialen
Gevouwen schuurvlies
Extreem lange levensduur in vergelijking met conventionele satineerrollen
Dubbele impregnatie
Gemakkelijk te selecteren fijnheidsstructuur
Kleurcodering
De omtreksnelheid wordt bepaald door de gebruikte machine, doch max. 3200 tpm. Bij hoge draaisnelheden werkt een grove korrel als een fijnere korrel en bij lage snelheden werkt een fijne korrel als een grovere. Gebruik gereedschap met een lage contactdruk; een hogere contactdruk leidt tot voortijdige slijtage. Bij onvoldoende materiaalafname niet de contactdruk verhogen maar een grovere korrel gebruiken.
- Schaduwvrij matteren, satineren, polijsten en egaliseren van voorgeslepen plaat, creëren van effectvolle oppervlakken, reinigen van oxidelagen en verwijderen van lasverkleuringen.
- Te bewerken materialen: Smeedstaal, temperijzer, grijs gietijzer, koolstofstaal, diepgetrokken staal, staalband, spuitgietzink, non-ferrometaal, Cr-Ni en ander roestvast staal, evenals hout.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!