- Hydrauliekslang voor toepassingen met extreem hoge druk, voldoet ruimschoots aan de vereisten volgens EN 856 - 4SP
- Drukleiding:
Drie vlechtingen van hoogvast staaldraad
- Binnenhuls:
Oliebestendig synthetisch rubber, zwart
- Buigradius tot 30% kleiner dan 4SP
- Buitenwand:
Slijtvast synthetisch rubber, zwart
- Temperatuurbereik en -bestendigheid:
-40°C tot + 100°C, kortstondig +120°C, water en media op waterbasis tot max. +70°C, minerale hydrauliekolie, emulsies op olie- en waterbasis en waterige glycol-oplossingen
- De drukspecificaties vermeld op de slangen kunnen per fabrikant verschillen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!