Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Komborstel Gevlochten staal met M14 schroefdraad
Ideaal voor het bewerken van grote stalen en gegoten oppervlakken. Voor zware en agressieve borstelwerkzaamheden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Efficiënte bewerking van grote oppervlakken met hoge slijtvastheid dankzij de rechtsom gevlochten komborstel
- Voor direct gebruik op haakse slijpers
- Alleen de borstelpunten raken het werkstuk. Overmatige contactdruk verbetert het resultaat niet, maar verhoogt wel het vereiste aandrijfvermogen en verkort de levensduur van de borstel.
- Gebruik voor optimale resultaten een krachtige haakse slijper.
- Draag tijdens werkzaamheden met machineborstels altijd een veiligheidsbril en handschoenen!
Opmerkingen over het gebruik (optimale borstelresultaten) | ||||
Opmeten | Omtreksnelheid | Borsteldiameter | Draaddikte | Borstellengte |
Vergroot het borsteleffect | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Verminder het borsteleffect | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Borstel veroorzaakt bramen | ↓ | ↑ | ↓ |
Aanbevolen perifere snelheden voor het borstelen | ||||||||
Toepassingen | Snelheid randapparatuur [in m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Ontbramen | 25 - 35 | |||||||
Lasnaden reinigen | 35 - 45 | |||||||
Kalkaanslag verwijderen | 35 - 45 | |||||||
Polijsten | 30 - 40 | |||||||
Kunststof bewerken | 15 - 25 |
- Het verwijderen van slakken, roest, kalkaanslag en betonresten
- Lasnaden reinigen
- Vernis en lak verwijderen
- Voorbereiden van metalen oppervlakken vóór het lakken
- Metaalwerkplaatsen, lasbedrijven, de automobielindustrie, scheepsbouw/scheepswerven
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!