Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape
Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape - 1
Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape - 2
Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape - 3
Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape - 4
Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape - 5
Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gevelfolie Stamisol Effect 2Tape

Hoogwaardige gevelfolie in 5 kleuren voor het esthetisch aantrekkelijk afdichten van opengewerkte houten en metalen gevels met een open verbindingsgedeelte van maximaal 45% van het geveloppervlak en met vrije voegbreedten tot 75 mm.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Robuust en duurzaam


  • Duurzame bestendigheid tegen UV-straling, warmte en vocht

  • Slagregenbestendig en ademend

  • Flexibel en sterk voor een extreem makkelijke installatie


Toegevoegde esthetische waarde


  • Kan harmonisch gecombineerd worden met open gevelbekleding

  • Verleent de gevel meer diepte en contrast en biedt ruime mogelijkheden voor een creatieve afwerking


Uitstekend warmte-isolerend


  • Buitenisolatie verbetert het comfort en de energiebalans van een gebouw

  • Beschermt de isolatie tegen het binnendringen van water en wind

  • Voorkomt condensatie
Opmerking

Stamisol dakbeschermfolies en gevelmembranen mogen uitsluitend worden gecombineerd met accessoires uit het Stamisol-systeem.