Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
SmartCarryStation 8.4
Dankzij zijn belangrijkste kenmerken is de SmartCarryStation 8.4 de perfecte oplossing voor een professioneel werkplaatsontwerp en een optimale ordening van de werkplaats voor diverse toepassingen in de automobiel-, plaatwerk- en gebouwenbeheersectoren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale ordening van werkplaatsen
- Het gereedschapbordsysteem aan de achterzijde is voorzien van diverse accessoires voor soepele werkprocessen en optimale toegang tot gereedschap en verbruiksartikelen
- Rek voor industriële stofzuigers (B 440 x D 515 x H 805 mm) maakt stofvrij werken op elke locatie mogelijk
- Afvalbak kan aan de zijkant worden bevestigd voor gemakkelijk wegwerpen van afval direct op de werkplek
- Drie ruime laden en ruimte voor opbergen van en onmiddellijke toegang tot gereedschap en verbruiksartikelen
Würth-systeemafmetingen
- Dankzij de systeemafmetingen kunnen de laden worden uitgerust met alle schuim- en kunststof inlays en systeemkoffers van ORSY® System World.
- Opbergruimte voorin geschikt voor Würth systeemkoffer
Gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen
Stevige zijhandgreep
Tweetraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendeling met één hand en ladenvergrendelingen voorkomen dat laden onbedoeld opengaan tijdens het verplaatsen
Leveringsomvang: SmartCarryStation 8.4 inclusief gereedschapbordsysteem
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!