Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gereedschapswagen Standard
Gereedschapswagen Standard - 1
Gereedschapswagen Standard - 2
Gereedschapswagen Standard - 3
Gereedschapswagen Standard - 4
Gereedschapswagen Standard - 5
Gereedschapswagen Standard - 6
Gereedschapswagen Standard - 7

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapswagen Standard

Stevige werkplaatstrolley met praktische details voor mobiel gebruik in de werkplaats

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Kast en laden van plaatstaal

  • Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 700 x 410 x 905 mm

  • Totaal draagvermogen: 250 kg

  • Gepoedercoat

  • Werkhoogte: 885 mm

  • Werkblad van ABS-kunststof

  • Volledig uittrekbare, kogelgelagerde laden, belastbaar tot 30 kg

  • Afmetingen lade geschikt voor gereedschappen in schuiminlays

  • Robuuste en ergonomische zijhandgreep

  • Rubberen wielen, zwenkwielen ∅ 100 mm (één met vastzetrem), loopwielen ∅ 100 mm


Tweetraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk te vergrendelen, ter voorkoming dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan