Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Werkplaatstrolley TOOLsystem Robust
Zeer robuuste en ruime werkplaatstrolley met veel praktische mogelijkheden voor de veeleisende monteur.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Robuust en ruim
- Zeer robuuste, plaatstalen constructie met meerdere randen
- Buitenafmetingen inclusief handgreep (B x D x H): 760 x 470 x 1045 mm
- Werkhoogte 1025 mm
- Met kogellagers uitgeruste laden, belastbaar tot 45 kg
- Totale belasting 600 kg
- Rubberen wielen,
120 mm, twee bokwielen, twee stuurwielen (een met blokkeerrem) - Stevige, ergonomische zijhandgreep
Veilig
- Stootbescherming van schuimrubber, beschermt tegen stootschade
- Drietraps vergrendelingsontwerp: Centrale vergrendeling met cilinderslot; Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk te vergrendelen, ter voorkoming dat laden bij verplaatsing onbedoeld opengaan; hoge stabiliteit en beveiligd tegen kantelen dankzij de ladevergrendeling; er kan slechts een lade tegelijk worden geopend
Afzonderlijk
- Met als optie een werkblad van hout of een geribbelde rubbermat
- Met poedercoating: Eenheid verkrijgbaar in vier verschillende kleuren; de laden zijn uitsluitend in de kleur RAL 9011
Flexibel
- Breed scala aan accessoires
- Zijwanden met vierkante perforatie voor accessoires uit de gereedschapsbordenreeks
- Afmetingen lade geschikt voor TOOLsystem gereedschapassortiment
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!