Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Montagewagen PRO
Montagewagen PRO - 1
Montagewagen PRO - 2
Montagewagen PRO - 3

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Montagewagen PRO

Robuuste en gemakkelijk manoeuvreerbare wagen met opbergbakken en laden. Ideale hoogte voor gebruik in combinatie met de werkbanken van de PRO LINE.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen

  • Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen

  • Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking

  • Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd

  • Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen

  • Binnenafmetingen van lade (B x D): 4?? x 60? mm

  • Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting

Totaalgewicht: 300 kg
  • Sleuvenrij en geperforeerde basis voor verdelers

  • Twee stevige handgrepen

  • Twee bokwielen en twee zwenkwielen met rem, ∅ 100 mm


Voordelen van de PRO serie:


  • Keuze uit 4 RAL-kleuren voor de frontpanelen

  • Sloten die geschikt zijn voor centrale vergrendelingssystemen