Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
TOOLsystem compacte gereedschapswagen
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 1
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 2
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 3
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 4
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 5
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 6
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 7
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 8
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 9
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 10
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 11
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 12
TOOLsystem compacte gereedschapswagen - 13

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

TOOLsystem compacte gereedschapswagen

Compacte en veelzijdige gereedschapswagen met talrijke praktische details

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Robuuste plaatstalen constructie met meerdere randen

  • Buitenafmetingen incl. handgreep (B x D x H): 710 x 430 x 940 mm

  • Totaalgewicht: 300 kg

  • Werkhoogte: 885 mm

  • Op kogellager gemonteerde schuiven met volledige verlenging

  • Afmetingen lade zijn geschikt voor gereedschappen in schuiminlays

  • Robuuste en ergonomische zijhandgreep

  • Wielen zijn gemaakt van rubber dat geen sporen achterlaat, stuurwielen dia. 100 mm (één met blokkeerrem), loopwielen dia. 140 mm

  • Aanrijdbeveiliging van elastisch schuimrubber beschermt tegen stootschade

  • Leverbaar met werkblad van ABS-kunststof, hout of geribbelde rubbermat

  • Met poedercoating

  • Brede reeks accessoires

  • Zijwanden met vierkante perforaties voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks


Drietraps vergrendelingsconcept


  • Centrale vergrendeling met cilinderslot

  • Ontgrendelbaar met één hand; laden zijn afzonderlijk vergrendeld, ter voorkoming dat laden tijdens het verplaatsen onbedoeld opengaan

  • Ladevergrendeling zorgt voor uitstekende stabiliteit en voorkomt kantelen. Slechts één lade kan tegelijk worden geopend.