Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wagen BASIC
Robuuste en gemakkelijk manoeuvreerbare wagen met opbergvakken en laden.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Robuuste plaatstalen constructie, gelast met verstevigde randen
- Centrale vergrendeling om de inhoud tegen diefstal te beschermen
- Aluminium greeplijst met tekststrips en transparante afdekking
- Laden meer dan 80% deels uittrekbaar op rollagers gemonteerd
- Geïntegreerde ladevergrendeling voorkomt kantelen
- Binnenafmetingen van lade (B x D): 435 x 512 mm
- Draagvermogen lade: 100 kg bij gelijkmatig verdeelde belasting
- Totaal draagvermogen: 300 kg
- Sleuvenrij en geperforeerde basis voor verdelers
- Twee robuuste handgrepen
- Twee bokwielen en zwenkwielen met rem, ∅ 100 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!