Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gereedschapsset parkeersensor, Opel/Vauxhall 4-delig
Gereedschapsset parkeersensor, Opel/Vauxhall 4-delig - 1
Gereedschapsset parkeersensor, Opel/Vauxhall 4-delig - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gereedschapsset parkeersensor, Opel/Vauxhall 4-delig

Maakt het professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in een nieuwe bumper mogelijk, bijvoorbeeld wanneer deze na een ongeval moet worden vervangen. Er mag niet af fabriek al een opnameopening in zitten.
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
  • Wordt geleverd met centreerdoorns die nodig zijn om de sensorhouder precies in het midden van het gat te plaatsen en vervolgens te laten hechten.

  • De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen. Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na de reparatie behouden blijft.


Leveringsomvang:


  • 1 x gatenpons-/centreerdoornset, 2-delig, Ø24,0 mm

  • 1 x gatenponsaandrijving, 3/8 inch met kogellager

  • 1 x boorbit, Ø10 mm