Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapsset parkeersensor, Dacia 4-delig
Voor professioneel achteraf aanbrengen van parkeersensors of het aanbrengen ervan in nieuwe bumpers, wanneer deze na een ongeval moeten worden vervangen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Professionele montage en mogelijkheden voor achteraf aanbrengen
- De hoogwaardige gatenpons zorgt voor nauwkeurige werkresultaten en produceert schone en braamvrije randen
- Dit zorgt ervoor dat het oorspronkelijke uiterlijk na reparatie behouden blijft
Leveringsomvang:
- 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 3-delig, diameter 34,5 mm
- 1x set gatenpons-/centreerdoorn, 3-delig, diameter 37,5 mm
- 1x gatenponsaandrijving 3/8 inch, met kogellager
- 1x boorbit, diameter 10 mm
- Voor de binnen- en buitenbumper voorzijde van de Dacia Duster II
- Voor PDC-montage direct op bumpers
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!