Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Speciale gereedschapsset voor het vervangen van elastische, getande V-riemen 15-delig
Gereedschapsassortiment voor het professioneel verwijderen en monteren van Flex-riemen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Flex-riemen drijven hulpcomponenten van voertuigen aan, zoals dynamo, ventilator, waterpomp, aircocompressor, stuurbekrachtiging, enz. De commerciële merken en productnamen zijn bijvoorbeeld g. Gates (Stretch Fit™), ContiTech (Conti-V Multirib Elast-Belt), Optibelt (EBK-riem).
- De uitgebreide selectie garandeert een zeer hoge marktdekking van ongeveer 95%
- Geen schade aan riem of riemwiel
- Geschikt voor enkele en dubbele poelies
- De leveringsomvang omvat een gebruiksaanwijzing en een uitgebreide lijst met toepassingen
Leveringsomvang:
- 1 x riemmontagegereedschap, kort type 1, voor poelies met dubbele riem
- 1 x riemmontagegereedschap Ø50, type 2, groefbreedte 3,1 mm
- 1 x riemmontagegereedschap Ø50, type 3, groefbreedte 10,4 mm
- 1 x afstandsschroefset, 2 stuks, voor installatiegereedschap type 1, 2, 3
- 1 x riemmontagegereedschap Ø32, type 4
- 1 x afstandsschroefset, 3 stuks, voor installatiegereedschap type 4
- 1 x riemverwijderingsgereedschap
- 1 x riempositioneringsgereedschap met klem voor waterpomp, Ford/Volvo
- 1 x adapter voor de krukaspoelies met dubbele riem, Ford/Volvo
- 1 x motordraai-inrichting ½, dubbelzijdig, BMW
- 1 x afstandsgereedschap, aluminium, 1.8+2.2D Transporter
- 1 x rieminstallatiegereedschap, kunststof, 1.8+2.2D Transporter
Universeel gebruik voor auto's/SUV's en bestelwagens. Voor verschillende modellen van de volgende merken: BMW/Audi/Seat/Skoda/VW/Chrysler/Ford/Mazda/Mercedes/PSA/Fiat/Iveco/Volvo/Lancia enzovoort.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!