PROFESSIONELE GEREEDSCHAPRUGZAKKEN VAN WÜRTH
Voor vakmannen en -vrouwen die vaak onderweg zijn, naar de klant of op de werf, is het belangrijk om ten alle tijden hun gereedschap bij de hand te hebben. Würth biedt verschillende oplossingen aan, van metalen gereedschapskisten tot kunststof gereedschapskoffers op wieltjes. Bijzonder praktisch zijn ook onze gereedschapsrugzakken; de meest praktische variant om het gereedschap overal mee naartoe te nemen.
GEREEDSCHAP ALTIJD BIJ DE HAND MET EEN GEREEDSCHAPSRUGZAK
Wie vaak onderweg is en veel gereedschap moet meenemen, zal de voordelen van een gereedschapsrugzak zeker weten te waarderen. Onze rugzakken zijn de perfecte manier om handgereedschap en andere benodigdheden altijd bij de hand te hebben, omdat ze gemakkelijk op de rug te dragen zijn waardoor de handen vrij blijven. Dit is een doorslaggevend voordeel voor de gezondheid en veiligheid van u en uw werknemers of collega’s.
GEREEDSCHAPSRUGZAKKEN VERGEMAKKELIJKEN HET VERVOER VAN GEREEDSCHAP
Om aan de eisen van professionele vakmensen te voldoen, zijn gereedschapsrugzakken van Würth uitgerust met speciale functies:
- Materiaal: Onze gereedschapsrugzakken zijn gemaakt van duurzaam nylon. Het zachte materiaal maakt het werk bij de klant of op de werf veel gemakkelijker en comfortabeler, omdat het gereedschap steeds in handbereik is en u uw handen gewoon vrij kan houden. Voor gebruik buitenshuis biedt een gereedschapsrugzak met een waterdichte bodem het bijkomend voordeel dat de rugzak ook op een vochtige ondergrond geplaatst kan worden. Dankzij de bodem blijft de inhoud immers droog en schoon.
- Opbergmogelijkheden: De gereedschapsrugzakken van Würth hebben niet alleen een groot middenvak voor het opbergen van gereedschap, maar zijn ook uitgerust met extra buitenvakken die gemakkelijk toegankelijke opbergruimte bieden.
- Grootte en gewicht : Elke professional stelt andere eisen aan zijn of haar gereedschapsrugzak. Om deze reden biedt Würth verschillende modellen in verschillende maten aan. Tegelijkertijd maken de rugzakken indruk met hun lage gewicht - het gereedschap is immers al zwaar genoeg.