Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschapskoffer met alle gangbare gereedschappen Assortiment met 63 stuks
Praktische kunststof koffer, ideaal voor mobiel gebruik, robuust ontwerp, ZEBRA®-gereedschap van professionele kwaliteit
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Multifunctioneel assortiment van 63 stuks in een stevige kunststof koffer
- Dit assortiment biedt een uitgebreide selectie hoogwaardige basisapparatuur voor de werkplaats en vooral voor onderweg
- De compacte koffer van robuust kunststof heeft een vrijwel onverwoestbare hardschuiminlay met klemeffect aan beide zijden
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- U ziet het meteen als er gereedschap ontbreekt
Alle klassieke gereedschappen voor de allround vakman
- Ringsteeksleutel met een sleutelwijdte van 8 tot 19 mm
- Korte 1/4-inch bithouder en 60-mm lange magnetische 1/4-inch bithouder
- 1/4-inch bits voor TX, PH, sleuf, RW, PZ en binnenzeskant
- Robuuste schroevendraaiers met sleuf- en PH-blad, frezen, middelzware machinehamer, waterpomptang, combinatietang en de 5 m-rolbandmaat maken een breed scala aan dagelijkse taken mogelijk
16x 3/8 inch dopsleutels voor vrijwel elke schroef
- Met bijbehorend star verlengstuk, cardangewricht en omschakelratel met draaischijf
- Het starre verlengstuk kan worden gebruikt om kracht direct over te dragen
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Door de kleine draaihoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
- De draaischijf wordt gebruikt om eenvoudig te schakelen tussen rechtsom en linksom draaien
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- Met betrouwbaar chroom-vanadiumstaal
- Oppervlakken zijn verchroomd
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De duurzaamheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!