Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Bedrijfsvoertuigen, gereedschapset voor sleufbussen zonder hydrauliek Universeel, 34 stuks
Voor het correct verwijderen en monteren van sleufbussen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het gereedschap kan rechtstreeks op de auto worden gebruikt zonder het tijdrovende demonteren van de complete asonderdelen
- Deze drukstukken zijn ook geschikt voor gebruik op de werkplaatspers
- Met het klemblok en de bijbehorende halve schalen worden de bussen voorzichtig en parallel voorgespannen, wat betekent dat ze gemakkelijk in de opname kunnen worden gedrukt
- De bus raakt vaak beschadigd in algemeen verkrijgbare conusmoffen, maar met dit klembloksysteem kunt u onderdelen monteren zonder de lagerschacht te beschadigen/vervormen/demonteren
- De halve schalen zitten stevig vast in het klemblok, waardoor ze niet naar buiten kunnen glijden
- De set omvat een selectie van de populairste toepassingen met een brede marktdekking
- Wij raden het gebruik van een hydraulische cilinder aan, met name vanwege de soms extreme kracht die nodig is voor het verwijderen. Onze 17-tons hydraulische cilinder (nr. 1952004090) is daarom ideaal als uitbreiding
Leveringsomvang
- 1x klemblok
- 9x halveschaalsets (diameter 56-75 mm)
- 9x drukstukken voor halveschaalsets, diam. 56-75 mm
- 1x U-afstandsstuk
- 1x opnameplaat voor hydraulische cilinder
- 2x opnamemoffen, kort, diameter. 75 + 88 mm
- 2x opnamemoffen, lang, diam. 75 + 88 mm
- 1x spil M20, L = 520 mm
- 2x drukmoer M20
- 2x U-onderlegringen
- 1x set bevestigingsbouten voor halve schalen, 4 stuks
- 1x zeskantsleutel
- 1x asvet
- Diameter 75 mm MB Actros (stabilisator)
- Diameter 70 mm MAN
- Diameter 68 mm MAN (voorveer) ROR, SAF
- Diameter 66 mm IVECO Eurostar (cabine)
- Diameter 65 mm MB Actros (stabilisator), Atego
- Diameter 63 mm DAF
- Diameter 60 mm MB/IVECO Eurostar (stabilisator), Renault Kerax, Magnum, Premium (bladveeroog)
- Diameter 58 mm MB 3229 B, 652, 650/Volvo
- Diameter 56 mm IVECO Eurostar (cabine)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!