Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Inhoud:
- Binnen-TX: TX 20; TX 25; TX 27; TX 30; TX 40; TX 45; TX 50; TX 55; TX 60
- Buiten-TX: E 10; E 11; E 12; E 14; E 16; E 18; E 20; E 24
Niet geschikt voor voertuiginrichting ORSYmobil, ladehoogte 48 mm, kastsysteem ORSY1, ladehoogte 55 mm en ORSYBULL, ladehoogte 62 mm
Voor aangepaste uitrusting van gereedschapswagens, ORSY BULL koffers, bedrijfswageninrichtingen en ORSY opbergsystemen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!