Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschaps- en transportbak
Waterdichte opslag van uw apparatuur
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Diefstalbeveiliging op de bouwplaats
- Kan worden opgetild met een kraan, zelfs indien deze is geladen
- Zonder bevestigingsmateriaal
- Binnenmaten (B x H x D) voor art.nr. 0963 99 045: 1655 x 575 x 605 mm
- Binnenmaten (B x H x D) voor art.nr. 0963 99 046: 855 x 575 x 605 mm
Kan permanent aan het laadvlak worden bevestigd of worden gebruikt als verwijderbare eenheid
Kan op vele verschillende manieren worden gebruikt of op bouwplaatsen aan de vloer worden bevestigd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!