Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gereedschap voor verwijderen en aanbrengen voor de borgveren van de remschoen
Efficiënt gereedschap voor het veilig en eenvoudig aanbrengen van de borgveren van de remschoen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Praktisch speciaal gereedschap voor het snel verwijderen en aanbrengen van de borgveren/bevestigingsklemmen van de remschoen in de trommelrem of parkeerrem
- Houdt de clip op een betrouwbare manier vast, zodat u deze snel en eenvoudig kunt plaatsen
- Voor een veilige hantering bevat het gereedschap ook een borgmagneet om te voorkomen dat de klem valt
Voor gebruik als T30114.
- Geschikt voor Audi: A1
- Geschikt voor Seat: Arona, Ibiza V, Toledo IV
- Geschikt voor Skoda: Rapid, Roomster, Scala
- Geschikt voor VW: Polo VI, T-Cross, Taigo, ID.3 (2020), ID.4 (2021), ID.5 (2022)
- Geschikt voor Renault: Twingo
- Geschikt voor Dacia: Sandero
- Geschikt voor Fiat: Doblo, Fiorino, Grande Punto, Linea, Punto, Qubo, Tipo
- Geschikt voor Ford: C-Max II, Grand-Max, Fiesta VII
- Geschikt voor Opel: Adam, Astra H, Combo, Corsa D, Corsa E
- Geschikt voor Smart: Forfour
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!