Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
HSB koppelplaat

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

HSB koppelplaat

Voor hout-houtverbindingen die worden blootgesteld aan trek- en druklasten bijv. houteverbinders, windschoren, stijlverbinders

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 17-uitvoeringen
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
  • Treksterkte Rm ≥ 295 N/mm²

  • Rek bij breuk A80 ≥ 22%

  • Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]), dikte 2 mm conform EN 10346: 2009

  • Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Opmerking

2 perforatieplaten en identieke houtbreedten moeten worden gebruikt voor elke verbinding.



Laat ruimte voor excentriciteit in eenzijdige verbindingen.



Voor de nagels moeten randafstanden in acht worden genomen conform EC5.



De nagels moeten symmetrisch met de as van de centraal toegepaste kracht worden aangebracht.



Beschikbare werkdocumenten:


Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.

CE-markering conform EN 14545 2009-02