Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Geluiddempende bekleding

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Geluiddempende bekleding

Voor geluiddemping, temperatuurisolatie en visuele verbetering van motorkappen en bagagekleppen, deuren, enz.
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
  • Matten van zacht polyurethaanschuim

  • Kleur: Schuim: grijs; toplaag: Zwart

  • Met een omsloten, zeer elastische polyurethaan bovenlaag aan één zijde

  • Zelfklevend

  • Bestand tegen water, zout water, motorolie, brandstoffen, oplosmiddelen, enz.

  • Ondoordringbaar voor lucht en de meeste vloeistoffen

  • Grote kleefkracht

  • Temperatuurbestendig –30°C tot +80°C (1 uur bij +180°C)
Opmerking

Bewaren in goed afgesloten originele verpakking op een droge plaats bij temperaturen tussen +15°C en +25 °C zonder blootstelling aan direct zonlicht. 12 jaar houdbaar.

De brandvertragende eigenschappen van het schuim voldoen aan norm FMVSS 302