Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Geïsoleerde insteekklemmen voor testsnoeren
Geschikt voor kabeldiameters tot Ø 4 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
100% controle van insteekdiepte via regelknop in het midden
- Minimale schade aan de isolatie
- Bediening met één hand zonder dat de testsnoeren oprollen/verdraaien
Met contactdoos van 4 mm
Te gebruiken met testsnoeren van 4 mm
Testnaald van hoogwaardig staal
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!