Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gehoorbeschermingskappen

Populairste producten in de categorie Gehoorbeschermingskappen

GEHOORBESCHERMING: VERPLICHT VANAF 85 DECIBEL

Oorkappen worden gebruikt voor het comfort op het werk en vooral voor de veiligheid; om de intensiteit van het waargenomen lawaai te verminderen. Würth is toonaangevend bij de ontwikkeling van persoonlijke beschermingsmiddelen en heeft een hele reeks gehoorbeschermingen voor professionals ontwikkeld. 

VEILIGHEIDSUITRUSTING DIE UW GEHOOR BESCHERMT

Het doel van geluidswerende hoofdtelefoons is de schadelijke gevolgen van lawaai te verminderen - denk aan tijdelijk gehoorverlies, permanente doofheid, oorsuizingen etc. Oorkappen of hoofdtelefoons behoren tot de familie van PBM's ofwel persoonlijke beschermingsmiddelen. Volgens de geldende wetgeving is het dragen van gehoorbescherming :

  • niet verplicht voor een blootstellingsniveau van minder dan 80 dB
  • niet verplicht voor een blootstellingsniveau tussen 80 en 85 DB, maar de uitrusting moet wel ter beschikking gesteld worden door de werkgever
  • verplicht voor een blootstellingsniveau boven 85 dB

Het al dan niet dragen van gehoorbescherming is ook afhankelijk van de frequentie van het lawaai, de duur van de blootstelling, de afstand tot de lawaaibron, en de gevoeligheid van de werknemer.

ISOLERENDE, VEELZIJDIGE EN COMFORTABELE GEHOORBESCHERMING

Oorkappen, de meest doeltreffende gehoorbescherming, bestaan meestal uit twee grote ABS-oorstukken, voorzien van kussentjes en met elkaar verbonden door een hoofdband. Over het algemeen kan van onze oorkappen gezegd worden dat ze :

  • bijzonder hoge isolerende eigenschappen hebben
  • in diverse industriële sectoren gebruikt kunnen worden
  • zeer comfortabel zijn om te dragen, omdat ze licht en ruimtebesparend zijn en zachte kussentjes hebben
  • geschikt zijn voor alle hoofdvormen en gemakkelijk aan te passen zijn

KIES DE JUISTE GEHOORBESCHERMING

Om het juiste model van gehoorbescherming te kiezen, begint u bij het type lawaai waaraan u wordt blootgesteld, de duur dat u gehoorbescherming moet dragen en de totale dempingswaarde van het toestel (uitgedrukt in dB). Merk op dat sommige van onze gehoorbescherming :

  • een betere lage-frequentie isolatie hebben
  • in staat zijn om stemmen en geluidswaarschuwingen te filteren zodat ze wel hoorbaar blijven
  • gemaakt zijn van niet-geleidende materialen en daarom ook geschikt zijn voor bv. hoogspanningsgebieden
Würth Logo