Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 1
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 2
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 3
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 4
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 5
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 6
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 7
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 8
Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Gehoorbeschermingskappen uvex aXess one

Actieve Bluetooth®-gehoorbeschermers met RAL-functie (real-active listening) voor maximaal comfort en veiligheid

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Maakt de waarneming van omgevingsgeluid en waarschuwingssignalen en communicatie van dichtbij mogelijk


  • Bluetooth 5,2, goede geluidskwaliteit, groot bereik, geoptimaliseerd energieverbruik

  • Geïntegreerde geluidsniveaubegrenzer


Modus voor dubbele verbinding, gelijktijdige verbinding met twee Bluetooth-apparaten


  • Handsfree telefoneren, geen onderbreking van de werkzaamheden tijdens het gesprek

  • Directe bediening op de oordoppen; de telefoon blijft in een beschermde omgeving

  • Audio Assistant, er wordt een statusmelding gemaakt in het gehoorbeschermingsapparaat, zodat het niet nodig is om het gehoorbeschermingsapparaat in de gevarenzone te verwijderen


Veel functies


  • Externe audio-ingang via 3,5mm-aansluiting voor apparaten zonder Bluetooth

  • Oplaadaansluiting USB type C, snel opladen en eenvoudig gebruik, omdat de stekker symmetrisch draait

  • LED-oplaadlampje

  • LED-bedrijfsstatuslampje

  • Twee surround-microfoons voor overdracht van omgevingsgeluid

  • Extra spraakmicrofoon voor een goede spraakkwaliteit

  • Twee luidsprekers van 40 mm voor een goede geluidskwaliteit

  • Afdekkingen van geïntegreerde stekkerdozen

  • Water- en stofdicht conform IP54, ideaal voor gebruik buitenshuis

  • Positieve functietoetsen voor eenvoudige bediening, zelfs met handschoenen

  • Oorschelpkussens van "memory foam" voor een goede afdichting en afstelling op het hoofd

  • Gewatteerde comfortabele hoofdband met "memory foam", comfortabel om te dragen

  • Extra microfoonhoezen om windruis te minimaliseren en de microfoons te beschermen

  • Opvouwbare hoofdband voor compact en handig opbergen
Opmerking
  • Dit product valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE). De afvoer vindt niet plaats via het normale huisvuil

  • De batterijen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de nationale voorschriften

  • Op de juiste wijze afvoeren via een officieel recyclingbedrijf

  • LET OP! Explosiegevaar! Stel het product niet bloot aan vuur