Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Gehoorbescherming

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Gehoorbescherming

Gehoord - Gedragen - Beschermd

Lawaaidoofheid is een van de meest voorkomende beroepsziekten en kost jaarlijks miljoenen. Doelmatig gebruik van aangepaste middelen voor gehoorbescherming behoedt het gehoor tegen schade.

Wettelijke basis voor gehoorbescherming

Conform de Europese richtlijn ‘geluid op de arbeidsplaats’ moet de werkgever voor geluidsniveaus boven 80 dB(A) gepaste gehoorbescherming ter beschikking stellen. Plaatsen waar het geluid 85 dB(A) overschrijdt, moeten als geluidsgebied worden gemarkeerd. In zulke zones is het verplicht om gehoorbescherming te dragen.

Effecten van geluidssterkte

  • Tot 20 dB(A): Gehoordrempel
  • 20-50 dB(A): Aangenaam
  • 50-75 dB(A): Niet gevaarlijk
  • 80 dB(A): Lagere uitvoerwaarde waarbij schade kan optreden bij een achturige werkdag
  • 85 dB(A): Hoogste uitvoerwaarde voor een achturige werkdag. Gehoorbescherming is verplicht. Werkruimtes moeten worden gemarkeerd als geluidsgebieden.
  • Vanaf 100 dB (A): Extreem luid. Een kort verblijf in de buurt van het lawaai kan leiden tot gehoorbeschadiging en oorsuizen.
  • Vanaf 160 dB(A): onmiddellijke fysieke schade

Consequent gehoorbescherming dragen kan gehoorschade door lawaai voorkomen. Bij blootstelling aan buitensporig lawaai moet een werknemer dan ook altijd gehoorbescherming dragen. Een geluidstoename van 3 dB(A) betekent een verdubbeling van de geluidsenergie. Bijvoorbeeld: 20 uur werken bij een geluidsniveau van 88 dB(A) levert hetzelfde schadelijke effect op als 10 uur werken bij een geluidsniveau van 91 dB(A).

Gezondheid heeft de hoogste prioriteit

Juist omdat lawaai op de bouwwerf en in werkplaatsen niet te voorkomen is, moet gehoorbescherming een hoge prioriteit krijgen. Daarom dringen we als specialist in werkplaatsuitrusting erop aan de juiste gehoorbescherming ter beschikking te stellen in uw bedrijf. Zowel voor uzelf als zelfstandige vakman als voor uw medewerkers. We voelen ons verplicht om te blijven waarschuwen dat gehoorverlies een continu proces is dat al heel vroeg begint en waarbij tal van factoren een rol spelen. Maar daardoor onderschatten veel mensen dit risico ook en wordt langdurige schade pas na enkele jaren merkbaar.

Oordopjes of oorkappen dragen kan alvast op doeltreffende wijze gehoorverlies voorkomen. Ken de risico’s en gebruik gehoorbescherming om ook in een lawaaierige omgeving zorgeloos te kunnen werken. Vertrouw daarbij op Würth voor een ruime keuze en duurzame kwaliteit. Bestel eenvoudig online en profiteer van een snelle en probleemloze levering.

Würth Logo