Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gegroefde dop
Voor het creëren van waterdichte* afstandshouders (spreiders) in combinatie met afstandsbuizen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gecertificeerd tot een waterdruk van 5 bar *
- Pluggen hoeven niet op hun plaats te worden vastgelijmd
- Materiaal: geregranuleerd HDPE
* Uitsluitend in combinatie met pluggen (art. nr. 0519160322)
Wordt gebruikt als afstandshouder tussen bekistingspanelen in combinatie met afstandsbuis en pluggen. De afstandsbuis moet 8 cm korter worden afgesneden dan de daadwerkelijke wanddikte.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!